3M™ Utility Cloth Roll 314D

Št. art.: 7000032149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000032149
    EAN/GTIN 04046719185764
    Številka proizvajalca 7000032149
    L-število L51710 1219

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijev oksid
    Polodprt razpon
    Zelo prilagodljiva podloga iz tkanine J
    Trdna vez iz sintetične smole
    Enostavno trganje v vzdolžni in prečni smeri

    Opis:

    3M 314D je univerzalno orodje za brušenje kovin in lesa z roko ali orbitalnim brusilnikom. Zaradi zelo prožne tkaninske podlage, ki jo je mogoče trgati v vseh smereh, je še posebej primerna za uporabo na oblikovanih ali profiliranih obdelovancih. Uporablja se lahko ročno in strojno.

    Lastnosti:

    Aluminijev oksid
    Polodprto razprševanje
    Zelo fleksibilna podpora za J-tkivo
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Enostavno trganje po dolžini in prečno
    Enostavna uporaba za ročno brušenje
    Visoka vzdržljivost
    Univerzalna uporaba
    Posebej primeren za uporabo na robovih, vogalih in krivinah
    Dobra pritrditev minerala
    Visoka zmogljivost brušenja
    Zmanjšuje zamašitve

    Opomba:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico