3M™ Perfect-It™ polirna ploščica, rumena, 150 mm, PN50488

Št. art.: 7000032138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna gobica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000032138
    EAN/GTIN 04046719179572
    Številka proizvajalca 7000032138
    L-število L51710 271

    Opis

    Izvedba:

    Obdelava brez hologramov
    Trpežna in vzdržljiva vafljeva pena z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno
    Najvišja učinkovitost poliranja

    Opis:

    Z našo 3M™ Perfect-It™ polirno blazinico učinkovito odstranite lahke praske, sledi vrtinčenja in površinske napake na obnovljeni in sveži barvi. Naše blazinice iz vafljeve pene so zasnovane za večkratno in dolgotrajno uporabo ter ponujajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Izdelki so dovolj veliki za učinkovito delo, a hkrati dovolj majhni, da jih je mogoče enostavno shraniti. Izdelek je idealen za uporabo s 3M polirno napravo in 3M™ Perfect-It™ Extra Fine Sanding Paste 80349 ter se brez težav pritrdi na naše 3M nosilne blazinice. Izdelek iz najnovejše generacije naših nagrajenih, barvno označenih abrazivnih past, polirnih sredstev in blazinic omogoča še lažje in učinkovitejše popravilo napak na barvi.

    Lastnosti:

    Obdelava brez holograma
    Za profesionalno uporabo v lakirnici

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico