3M™ Scotchlok™ MH10BCX toplotno skrčljiv kompresijski konektor, rumene barve, 600 V, max. 1 - 1,5 mm², 25 kosov / pakiranje

Št. art.: 7000031843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 125 Kosov
  • Koraki naročila: 125 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000031843
EAN/GTIN 50051128590930
Številka proizvajalca 7000031843
L-število L01310 1811

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Poliolefinski izolacijski material z notranjim vročim lepilnim premazom
Skupna dolžina: 38,1 mm
Najvišja napetost 600 V.
Največji tok ustreza prerezu vodnika

Opis:

3M™ Scotchlok™ Heat Shrink™ brezšivni priključek zagotavlja idealno prileganje z odlično zmogljivostjo. Brezšivni navoj je prekrit s poliolefinsko cevjo, obloženo z lepilom, ki zagotavlja zaščito pred vlago. Vzdrži najvišjo temperaturo 105 stopinj C. Konstrukcija iz elektrolitskega bakra zagotavlja dobro prevodnost, pločevinasta prevleka pa je odporna proti koroziji.

Lastnosti:

Brezšivni konektor je izdelan iz kositrenega bakra
Izolacijski material iz poliolefina z notranjo prevleko iz vroče lepljive mase
Najvišja temperatura uporabe 105 °C
Največja napetost 600 V
Največji tok, ki ustreza prerezu vodnika

Opomba:

Pri zavijanju v krčljivo embalažo zagotavlja tesnilo, odporno na vodo, sol in druge onesnaževalce.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico