Izvedba:
Barva izdelka: rdeča
Poliolefinski izolacijski material z notranjim vročim lepilnim premazom
Celotna dolžina: 30,48 mm
Najvišja napetost 600 V.
Največji tok ustreza prerezu vodnika
Opis:
3M™ Scotchlok™ Heat Shrink™ brezšivni priključek zagotavlja idealno prileganje z odlično zmogljivostjo. Brezšivni navoj je prekrit s poliolefinsko cevjo, obloženo z lepilom, ki zagotavlja zaščito pred vlago. Vzdrži najvišjo temperaturo 105 stopinj C. Konstrukcija iz elektrolitskega bakra zagotavlja dobro prevodnost, pločevinasta prevleka pa je odporna proti koroziji.
Lastnosti:
Brezšivni konektor je izdelan iz kositrenega bakra
Izolacijski material iz poliolefina z notranjo prevleko iz vroče lepljive mase
Najvišja temperatura uporabe 105 °C
Največja napetost 600 V
Največji tok, ki ustreza prerezu vodnika
Opomba:
Pri zavijanju v krčljivo embalažo zagotavlja tesnilo, odporno na vodo, sol in druge onesnaževalce.