3M™ 8429.12 Cev za hladno krčenje, EPDM, črna, 67,8/32,2 mm, 305 mm

Št. art.: 7000031604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000031604
EAN/GTIN 50054007423893
Številka proizvajalca 7000031604

Opis

Izvedba:

Enostavna namestitev, orodje ni potrebno
Dobra toplotna stabilnost (temperatura uporabe: največ 90 °C, na kratko največ 130 °C)
Skupna dolžina: 304,8 mm
Odpornost na različne kemikalije in ozon
Visoka dolgoročna elastičnost

Opis:

3M™ hladno krčljivi izolatorji za konektorje serije 8420 in 8430 so cevi iz EPDM, zasnovane z uporabo edinstvenega sistema za dostavo hladnega krčenja. Izdelki so dobavljeni predhodno raztegnjeni na odstranljivem jedru za učinkovitost in enostavno namestitev. Odstranitev jedra (odvijanje) po namestitvi omogoča, da se cev skrči na svoje mesto in tvori vlago neprepustno tesnilo. Posebno oblikovan material s spominskim delovanjem zagotavlja trajno in trajno okoljsko tesnenje in izolacijo.

Lastnosti:

Posebej zasnovan za primarno izolacijo žic in kabelskih spojev s trdno dielektrično izolacijo do 1.000 voltov.
Enostavna namestitev, ki ne zahteva orodja
Tesnjenje končnih zaključkov plašča kabla, priključkov vodnikov in odcepov od žic do kablov
Narejen iz gume EPDM, ki ne vsebuje kloridov in žvepla.
Primerno za širok razpon presekov kablov
Odpornost na temperature od -40 do 90 °C
Okoljsko tesnjenje za komunikacijske in druge neelektrične povezave

Opomba:

Za električno izolacijo do 1 kV, zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico