3M™ ScotchCode™ STD-0/9 razpršilnik za označevanje kablov, barvni

Št. art.: 7000031515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000031515
EAN/GTIN 50054007121751
Številka proizvajalca 7000031515
L-število L01310 900

Opis

Izvedba:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Opis:

3M™ ScotchCode™ Trakovi za označevanje žice STD so kompaktna in priročna rešitev za označevanje - na voljo so vnaprej naloženi z etiketami, na katerih so natisnjene številke ali barve. Ta razpršilnik trakov ima 10 predalčkov za ponovno polnjenje in je opremljen s priloženim polnim rezervnim polnjenjem.

Lastnosti:

Predhodno natisnjeni znaki, ki jih je lahko prebrati.
Predelki za ponovno polnjenje traku SDR z akrilnim lepilom z visoko oprijemljivostjo, ki je odporno na topila, olja in vodo ter se trdno prilepi na izolacijske površine.
S pokrovi s tečaji, ki držijo konce vsakega koluta, da se odtrgajo točno določene dolžine, kar zmanjšuje količino odpadkov.
Za izpolnjevanje posebnih zahtev projekta se lahko napolni individualno.
Narejen je iz trpežne plastike, ki ščiti žične označevalce pred onesnaženjem ter jih ohranja čiste in suhe.
Skladen z RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico