Izvedba:
Zelo elastična silikonska guma
Enostavna namestitev, orodje ni potrebno
Celotna dolžina: 203,2 mm
Vodoodporen, ustreza zahtevam ANSI C 119,1
Visoka elastičnost
Opis:
3M™ hladno krčljivi silikonski izolatorji serije 8440 so izdelani iz zelo elastične silikonske gume in se uporabljajo tako za električno izolacijo kablov s polimerno ali gumijasto izolacijo do 1 kV kot tudi za zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij. Zanesljivo ščiti tudi povezave med kabli različnih premerov.
Lastnosti:
Zelo elastična silikonska guma
Enostavna namestitev, ki ne zahteva orodja
Temperaturno območje uporabe -55° do 260 °C
Vodoodporen, izpolnjuje zahteve standarda ANSI C 119.1
Odpornost na kisline, alkalije, ozon in UV sevanje
Samougasljiv
Odpornost na staranje
Odpornost na vlago
Odpornost na kisline in alkalije, ozon in UV sevanje
Opomba:
Za električno izolacijo do 1 kV, popravilo plašča kablov ter zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij