3M™ Scotchlok™ 314 priključek, odporen na vlago, negorljiv, moder, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 kosov / škatla

Št. art.: 7000031482
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
Cena za1000 kos: 560,00 €
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000031482
Kopiraj
EAN/GTIN 50054007092310
Kopiraj
Številka proizvajalca 7000031482
Kopiraj
L-število L01310 1649
Kopiraj
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Priključek 3M™ Scotchlok™ je primeren za priključitev enojnih ali večžičnih vodnikov v tehnologiji inštalacije ožičenja. S prečnim prerezom od 0,5 do 1,5 kvadratnih milimetrov omogoča povezavo skozi nerazrezane vodnike. Konektor Scotchlok™ lahko prenese največ napetost do 600 voltov in mejno temperaturo 105 °C. uporablja se lahko v območju nadzora, merjenja in krmiljenja, kot tudi v avtomobilski električni energiji in pri konstrukciji stikalnih naprav. Njegovo delovanje temelji na načelu elementa U: Vodniki, ki jih je treba priključiti, se napajajo v konektor, ne da bi jih bilo treba predhodno odstraniti. Z rahlim pritiskom na klešče U-elementi odstranijo izolacijo jedra, povečajo kontaktno površino in vzpostavijo stik s prevodnikom. U-element, ki je pod napetostjo vzmeti, obdaja posamezne žice in zagotavlja mehansko močno, vibracijsko odporno, električno brezhibno in trajno povezavo. Priključek je bil preizkušen in certificiran s strani VDE inštituta v skladu z EN60998-2-3 in izpolnjuje pogoje v skladu z IPX8 (2 h, 1 m). Konektor Scotchlok je naveden tudi v skladu z UL in C.S.A..

Prednosti:

  • Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo do 600 V..
  • Hitra in enostavna uporaba zahvaljujoč enostavnemu zapiranju brez odstranjevanja ali zvijanja žice.
  • 60998-2-3
  • Odporen na vlago za uporabo v vlažnih okoljih, kadar se uporablja s priključno omarico.
  • IPX8 zaščita pred vlago
  • Vzdrži temperature do 105 °C.
  • Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU

Priporočilo:

  • Za združevanje, barvno kodiranje ali označevanje