Scotch® Super 88 vinilni trak za električno izolacijo, črn, 38 mm x 33 m, 0,22 mm

Št. art.: 7000031459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000031459
    EAN/GTIN 00054007103493
    Številka proizvajalca 7000031459
    L-število L01310 927

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Široka temperaturna uporaba. Ostaja elastičen in upogljiv pri temperaturah okolice od -18 °C do 90 °C v skladu z VDE
    Skupna dolžina: 32,9 m
    Skupna širina: 38 mm
    Zaviralec gorenja v skladu z UL 510

    Opis:

    Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 je vrhunski izolacijski trak iz PVC, ki je primeren za vse vremenske razmere. Ta električni trak združuje elastično podlago in agresivno lepilo za zagotavljanje vlago neprepustne električne in mehanske zaščite z minimalnim obsegom.

    Lastnosti:

    Kombinacija lepila iz gumijaste smole, občutljivega na pritisk, in elastične podlage iz PVC zagotavlja odlično električno in mehansko zaščito.
    Izolacijski trak iz PVC premium razreda, odporen na vremenske vplive
    Zagotavlja električno in mehansko zaščito, odporno na vlago, z minimalno prostornino
    Certifikati UL, CSA in VDE
    Primerno za temperaturno območje od -18 do 105 °C.

    Opomba:

    Električna izolacija za uporabo do 1 kV
    Izolacija kablov, žic, sponk in priključkov
    Ovijanje kablov in vej
    Popravilo poškodovane izolacije
    Popravilo plašča kabla
    Zaščita pred zunanjimi vplivi, kot so UV sevanje, alkalije, vlaga itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico