3M™ trak iz steklene tkanine 5451, rjav, 25 mm x 33 m, 0,14 mm

Št. art.: 7000029154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000029154
EAN/GTIN 50021200161525
Številka proizvajalca 7000029154
L-število L01310 592

Opis

Izvedba:

Vgrajena steklena tkanina zagotavlja 3M™ 5451 visoko odpornost na toplotne in mehanske vplive
Deluje tam, kjer drugi trakovi odpovedo
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C
Skupna širina: 25 mm

Opis:

Naš vrhunski trak 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5451 ima rjavo tkano podlago iz steklene tkanine, impregnirano s PTFE (politetrafluoroetilenom). Ta trak zagotavlja spolzko površino na procesnih strojih in ponuja izjemno nizek koeficient trenja, ki v kombinaciji s silikonskim lepilom, občutljivim na pritisk, ustvarja nelepljivo površino, ki deluje pri povišanih temperaturah.

Lastnosti:

Vgrajena steklena tkanina zagotavlja 3M™ 5451 visoko odpornost na toplotne in mehanske udarce.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C.
Zagotavlja nelepljivo površino z nizkim trenjem na napravah za toplotno zapiranje in pakiranje.

Opomba:

na transportnih in transportnih valjih v obratih za peko ali v obratih za pakiranje in na napravah za varjenje plastičnih folij
Premazovanje površin, kjer se zahtevajo drsne lastnosti ter visoka toplotna, kemična in mehanska odpornost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico