3M™ Extreme Tesnilni trak 4412N, prosojen, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Št. art.: 7000029082
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000029082
    EAN/GTIN 50051111922779
    Številka proizvajalca 7000029082
    L-število L01310 364

    Opis

    Izvedba:

    Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno ionomerno podlago
    Izjemno visok oprijem
    Dobra odpornost na topila
    Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke.
    Barvanje

    Opis:

    Enostranski prosojni trak, občutljiv na pritisk, posebej zasnovan za zahtevne aplikacije zunanjega tesnjenja. Podloga je izdelana iz na obrabo odporne ionomerne folije, ki kljub visoki trdnosti zagotavlja dobro prilagodljivost. Zaradi tekočega lepila ima 4412N odlične tesnilne lastnosti in zanesljivo izravna neravnine na površinah. Lepilo se dobro prilepi na jonomerno folijo, tako da se trak lahko uporablja tudi prekrivajoče.

    Lastnosti:

    Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago// Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago
    Izjemno visok oprijem// Izjemno visok oprijem
    Dobra odpornost na topila// Dobra odpornost na topila
    Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV žarke// Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV žarke
    Paintable// Paintable
    Zelo prilagodljiv in prilagodljiv// Zelo prilagodljiv in prilagodljiv
    Viskoelastično lepilo// Viskoelastično lepilo
    Vodoodporen// Vodoodporen
    Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
    Hitra in enostavna uporaba// Hitra in enostavna uporaba
    Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
    Enostavno, čisto in hitro// Enostavno, čisto in hitro

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za tesnjenje in popravila visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
    Za vodotesno tesnjenje kontur, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov
    Za tesnjenje oken in vrat
    Za tesnjenje strešnih nosilcev

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico