Scotch® Trak za lepljenje s folijo 8898, modri, 48 mm x 55 m, 0,12 mm

Št. art.: 7000028947
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000028947
EAN/GTIN 50021200423029
Številka proizvajalca 7000028947
L-število L01310 873
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra
Lahko se odstrani s širokega spektra podlag, ne da bi pri tem ostali ostanki
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 48 mm

Opis:

Pritrjevanje - v pohištveni in elektroindustriji je treba majhne dele pogosto pritrditi za prevoz. Zatem mora biti mogoče fiksiranje odstraniti zlahka in brez ostankov. V ta namen se pogosto uporablja trak za povezovanje Scotch® 8898. Njegovo posebno lepilo iz naravnega kavčuka je mogoče odstraniti s plastičnih, steklenih in kovinskih površin, ne da bi pri tem pustilo kakršne koli sledi.

Lastnosti:

Visoka odpornost na obrabo in vlago
Odstranljivo brez ostankov na različnih podlagah
Odobritev FDA
Zasnovan za montažo polic, regalov, vrat, cevi in drugih delov.

Opomba:

Posebej razvit kot trak za pritrjevanje v sektorju bele tehnike in za elektronsko industrijo
Za povezovanje, pritrjevanje in utrjevanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico