3M™ enostranski trak iz vinilne pene 4718, črn, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Št. art.: 7000028881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028881
EAN/GTIN 50051131064749
Številka proizvajalca 7000028881
L-število L01310 1414

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Enostranski lepilni trak iz vinilne pene
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 12,7 mm
Dušenje tresljajev

Opis:

3M™ Trak iz vinilne pene 4718 vsebuje podlago iz pene z zaprtimi celicami in srednjo gostoto ter na eni strani akrilno lepilo, občutljivo na pritisk. Omogoča hitro lepljenje na različne podlage, vključno s številnimi kovinami, steklom in plastiko. S silikonom obdelana bela papirnata podloga omogoča izsekovanje, ne da bi bilo treba na peno laminirati drugo podlogo.

Lastnosti:

Narejen je iz vinilne pene z zaprtimi celicami in akrilnim lepilom
Enostranski trak iz vinilne pene
Visoka takojšnja oprijemljivost
Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke
Blaženje vibracij
Vodoodporen
Podaljša življenjsko dobo izdelka
Optimizirana konstrukcija izdelka
Hitra in enostavna uporaba
Odlične akustične lastnosti
Idealno za tesnjenje pred prahom in vlago, npr. v računalnikih in drugi elektronski opremi
Za blaženje in mehko montažo občutljivih delov opreme

Opomba:

Uporablja se lahko na visokoenergijskih materialih, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za notranjo in zunanjo uporabo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico