3M™ Scotch-Weld™ aplikator lepila v valju

Št. art.: 7000028629
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028629
EAN/GTIN 50051115250397
Številka proizvajalca 7000028629
L-število L01310 2069

Opis

Izvedba:

Nadzorovan vzorec pršenja
Zaščita sprožilca preprečuje nenamerno uhajanje lepila in nadzoruje hitrost doziranja
Enostavno pritrjevanje in odstranjevanje s ključem
Vključena šoba

Opis:

Optimalen nadzor vzorca pršenja in pokritosti Aplikatorji morajo biti prilagojeni proizvodu, ki se uporablja, saj obstajajo razlike v mešanici in tlaku v valju. Vsak aplikator ima praktično vgrajeno kljuko, na katero lahko enostavno obesite pršilno pištolo. Možne uporabe Razpršilne pištole za 3M lepila s topilom v posodah s plinom pod tlakom Na voljo so različne šobe Aplikatorju je priložena 3M™ šoba 9501 s širino razprševanja od 10 do 30 cm, ki omogoča natančen nadzor pri delu na večjih površinah. Naša ponudba vključuje tudi aplikator 3M™ s šobo QSS za veliko količino pršenja in aplikator 3M™ s šobo 4001 za manjšo količino pršenja. Za pomoč pri izbiri najprimernejšega aplikatorja 3M za razpršena lepila v posodah s plinom pod tlakom se obrnite na nas.

Lastnosti:

Zaščita sprožilca preprečuje nenamerno razlitje lepila in nadzoruje hitrost doziranja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico