Scotch-Brite™ SR Radialni disk s ščetinami SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Št. art.: 7000028525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028525
EAN/GTIN 50048011300981
Številka proizvajalca 7000028525
L-število L51710 1522

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: kremasta// rumena

Opis:

Scotch-Brite™ SR radialni ščetinski disk je sestavljen iz ostrih plastičnih abrazivnih delcev, razporejenih na prožnih vzmetnih ščetinah, ki se prilagajajo podlagi, pri čemer ostro režejo in so prožni. Naši diski so zasnovani za odstranjevanje lahkih silikonov in lepil, ne da bi pri tem poškodovali osnovni premaz.

Lastnosti:

Vsebuje 40 diskov in je opremljen z dodatki za nastavke Roloc™, vključno s plastičnim nastavkom Roloc™ in držali.
Diski se lahko pritrdijo na ravni ali kotni brusilnik s trni 3M™ 990 ali 991 (naprodaj ločeno).
Plastični abrazivni delci in edinstvena zasnova ščetin enostavno odstranijo tesnilno maso, ne da bi ogrozili celovitost dela.

Opomba:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating