Scotch-Brite™ brusni kolut za končno obdelavo FS-WL, 150 mm x 25 mm x 25,4 mm, 5A MED, SPR 21006B

Št. art.: 7000028522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028522
EAN/GTIN 50048011933677
Številka proizvajalca 7000028522

Opis

Izvedba:

Doseganje presenetljivih linijskih učinkov
Disk iz flisa z vlakni za rane
Impregnacija
Odprta konstrukcija
Posebna dodelava flisa

Opis:

Scotch-Brite™ diski za fino dodelavo. Odvisno od trdote in finosti je mogoče doseči izrazito linijo ali enakomeren vzorec linije. Primerno za vse kovine.

Lastnosti:

Doseganje presenetljivih učinkov kapi
Dirkelj iz netkanih vlaken z rano
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja

Opomba:

Za odstranjevanje lahkih risarskih oznak na profilih iz nerjavnega jekla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico