Scotch-Brite™ EXL stiskani kompaktni disk XL-UD, 115 mm x 22 mm, 8A CRS

Št. art.: 7000028517
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028517
EAN/GTIN 50048011292002
Številka proizvajalca 7000028517
L-število L51710 1107

Opis

Izvedba:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Opis:

Scotch-Brite™ EXL Unitized Disc je zasnovan z mešanjem abrazivnih mineralnih in najlonskih vlaken. Naši EXL unitarizirani diski imajo mrežo, ki je strjena in stisnjena skupaj za večjo trdnost in vzdržljivost,

Lastnosti:

Odstranjevanje napak in končna obdelava z minimalnimi spremembami geometrije obdelovanca
Za čiste površine in minimalno pripravo
Odprta struktura flisa je odporna na velike obremenitve

Opomba:

Excellent for deburring and polishing applications

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico