Scotch-Brite™ Multi-Finishing Compact Disc MU-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 2S FIN

Št. art.: 7000028446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni valj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028446
EAN/GTIN 50048011131783
Številka proizvajalca 7000028446
L-število Z5E430 MU-WL2SFIN

Opis

Izvedba:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Opis:

Scotch-Brite™ Multi-Finishing Wheel je kolut z mehko gostoto, sestavljen iz zvitka, z različnimi mineralnimi stopnjami. Naši kolutki so zasnovani za učinkovito čiščenje in končno obdelavo kovin, vključno z nerjavnim jeklom, aluminijem, medenino in bakrom.

Lastnosti:

Zagotavlja enakomerno zrnatost za končno obdelavo nerjavnega jekla, železnih in neželeznih kovin
Visoka konformnost za enakomerno obdelavo na profiliranih, ukrivljenih in drugih površinah
Zmerna agresivnost in manjša gostota za dosledne rezultate v celotni življenjski dobi kolesa

Opomba:

Use for cleaning and final finishing on a range of metals such as stainless steel, aluminium, brass and copper

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico