3M™ Trizact™ Hookit™ Filmski disk 268XA, 127 mm, A10, neperforiran

Št. art.: 7000028186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna plošča, dvostranska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028186
EAN/GTIN 50051141274886
Številka proizvajalca 7000028186

Opis

Izvedba:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Opis:

3M™ Trizact™ Hookit™ Film Disc 268XA vsebuje 3M tehnologijo mikroreplikacije na filmski podlagi in sistem za pritrditev s kavljem in zanko Hookit. Naše diske 268XA lahko uporabljate v mokrem ali suhem stanju in jih lahko ponovno uporabljate ves čas njihove življenjske dobe.

Lastnosti:

3M™ Trizact™ abrazivi ostanejo ostri za ponovljivo obdelavo in boljše, dosledne rezultate.
Visoka raven sijaja za popravilo poškodb stekla in površin karoserije
Abrazivne piramide v velikosti mikronov ustvarijo visok sijaj
Uporabljajte ga z mini orbitalnimi brusilniki, da ustvarite površino, pripravljeno za poliranje.
Finejša površina kot pri uporabi abrazivov na papirju ali foliji

Opomba:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico