Izvedba:
Podporna plošča se uporablja za trakove samopritrdilni velikosti 76 mm x 102 mm s perforacijo LS202D in je posebej zasnovana za uporabo na orbitalnem brusilniku.
Skupna dolžina: 101,6 mm
Skupna širina: 76,2 mm
Opis:
3M™ Hookit™ Disc Pad je zasnovan tako, da varno drži 3M Hookit brusilni ali zaključni disk in našo Finesse-it polirno ploščico na različnih ročnih brusilnih orodjih. Ima 45° zožen rob, ki omogoča, da je brušeno območje peresno obrobljeno ali da se lažje meša.
Lastnosti:
Podporna plošča se uporablja za pritrditev trakov z lepilom velikosti 76 mm x 102 mm in perforacijo LS202D, ki je bila posebej zasnovana za uporabo na orbitalnem brusilniku.
Uporabljajte z naključnim orbitalnim brusilnikom, rotacijskim brusilnikom ali kotnim brusilnikom
Sistem 3M™ Hookit™ omogoča enostavno odstranjevanje in ponovno uporabo
Opomba:
Trakovi 76 x 102 mm