3M™ Folija za mikrofiniširanje 5MIL tipa E, zvitek 472L, 4 in x 150 ft x 3 in 40 mikronov ASO, 4 v škatli

Št. art.: 7000028161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028161
EAN/GTIN 50051111497925
Številka proizvajalca 7000028161

Opis

Izvedba:

Elektrostatično sipanje
Barvno označevanje
Homogena, nestisljiva folija z visoko natančnostjo
Trdna vez iz sintetične smole
Visoka produktivnost

Opis:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine obdelovancev iz neželeznih kovin in plastike, kadar je zaželen agresivnejši vzorec brušenja in zrnatost, ki je trša od aluminijevega oksida.

Lastnosti:

Elektrostatična difuzija
Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Natančna in določljiva kakovost površine
Reproduktibilna kakovost površine
Bolj enakomeren zaključek
Visoka učinkovitost rezanja
Višja kakovost površine
Čista referenčna površina
Jasna dodelitev

Opomba:

Za agresivnejši vzorec brušenja in tršo zrnatost od aluminijevega oksida
Za najvišje zahteve glede kakovosti površine obdelovancev iz neželeznih kovin in plastike

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico