Izvedba:
Barva izdelka: črna
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 66 m
Celotna širina: 1219 mm
Posebej odporen na ″zamegljevanje″
Opis:
Trak 3M™ 1350 je trak iz poliestrske folije za električno izolacijo, ki izpolnjuje zahteve glede negorljivosti po standardu UL 510. Sestavljen je iz materialov, ki so zastopani v številnih izolacijskih sistemih, ki jih priznava UL, in ima temperaturni razred UL 130 °C. Poleg tega zagotavlja odlično odpornost proti zastavljanju in topilom; dober oprijem v mokrem; gladko, enakomerno odvijanje in je primeren za uporabo na avtomatizirani opremi.
Lastnosti:
Debelina folije je na voljo v 2 različicah: 1 mil in 2 mil
Natisljivo
Odpornost na topila brez toplotnega utrjevanja
Odličen rok trajanja
UL priznane lastnosti za zaviranje gorenja
UL certificiran razred 130 °C/CSA
Visoka odpornost na topila in kemikalije
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Nosilni material: poliestrska folija
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic