Scotch-Brite™ Radialna ščetinasta krtača BB-ZB, 152 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400 z nastavkom

Št. art.: 7000021284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000021284
EAN/GTIN 50048011332142
Številka proizvajalca 7000021284
L-število L51710 15

Opis

Izvedba:

Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C (tip C) za posebej zahtevne obdelovanec
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
Skupna širina: 11,1125 mm
Trdna plastična krtača s keramičnimi zrni

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C (tip C) za posebej zahtevne obdelovance
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na robotskem sistemu, brusni stroj, ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
Čiščenje, odstranjevanje barve, odstranjevanje obrusov, mešanje na skoraj vseh materialih
Predvsem za močno profilirane površine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico