Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 584 mm
Odpornost na oksidacijo
Opis:
3M™ EMI Shielding Tape 1267 je 0,05 mm reliefna aluminijasta folija; neprevodna skozi lepilo; za EMI zaščito: odvajanje statičnega naboja, ozemljitev; omogoča spajkanje; enostavno izsekovanje.
Lastnosti:
Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
Odličen stik z lepilom prek reliefnega nosilnega materiala
Zaščita pred ognjem
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Opomba:
Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava