Izvedba:
Barva izdelka: kositer
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 584 mm
Visoka učinkovitost ščitenja
Opis:
3M™ Embossed Tin Plated Copper EMI Shielding Tape 1345 je EMI zaščitni trak z akrilnim lepilom. Ta negorljiv trak je zasnovan za aplikacije, ki zahtevajo izjemno električno prevodnost od podlage za uporabo prek lepila do podlage. Na voljo je na odstranljivi podlogi za enostavno izsekovanje in rokovanje. Trak je ocenjen za 600 V suhe aplikacije.
Lastnosti:
Substrat iz reliefne bakrene folije je odporen na oksidacijo in dehteče barve.
Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Primerno za široko temperaturno območje od -40 do 130 °C
Odlična spajkljivost zaradi prevleke s kositrom
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Opomba:
Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava