3M™ ET 1350F-1 poliestrska folija, bela, 1219 mm x 198 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000009058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000009058
EAN/GTIN 04710367030539
Številka proizvajalca 7000009058

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 198 m
Celotna širina: 1219 mm
Posebej odporen na ″zamegljevanje″

Opis:

Trak 3M™ 1350 je trak iz poliestrske folije za električno izolacijo, ki izpolnjuje zahteve glede negorljivosti po standardu UL 510. Sestavljen je iz materialov, ki so zastopani v številnih izolacijskih sistemih, ki jih priznava UL, in ima temperaturni razred UL 130 °C. Poleg tega zagotavlja odlično odpornost proti zastavljanju in topilom; dober oprijem v mokrem; gladko, enakomerno odvijanje in je primeren za uporabo na avtomatizirani opremi.

Lastnosti:

Debelina folije je na voljo v 2 različicah: 1 mil in 2 mil
Natisljivo
Odpornost na topila brez toplotnega utrjevanja
Odličen rok trajanja
UL priznane lastnosti za zaviranje gorenja
UL certificiran razred 130 °C/CSA
Visoka odpornost na topila in kemikalije
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Nosilni material: poliestrska folija

Opomba:

Pritrditev priključnih žic in namestitev
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico