3M™ ET 5 poliestrska folija, prozorna, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000009056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000009056
EAN/GTIN 04710367024873
Številka proizvajalca 7000009056

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 1219 mm
Vizualni pregled je mogoč zaradi prozornega osnovnega materiala

Opis:

Električni trak 3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 je električni trak za splošne namene s podlago iz poliestrske folije. Ta enoplastni trak je namenjen za izolacijske aplikacije, ki zahtevajo visoko dielektrično trdnost. Ta trak ima napetost 600 V in prenese temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).

Lastnosti:

Poliestrski trak za splošne namene z akrilnim lepilom
Bolje prenaša visoke temperature kot trakovi s podlago iz acetatne tkanine.
je prilagodljiv, odlično odporen na kemikalije, topila, vlago, abrazijo in reze
UL seznam, CSA certifikat in RoHS 2011/65/EU skladen
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 5.500 V
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510

Opomba:

Pritrditev priključnih žic in namestitev
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico