Scotch® 13 trak iz etilen propilenske gume, samozapiralni, prevoden, črn, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Št. art.: 7000007284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000007284
EAN/GTIN 50054007150171
Številka proizvajalca 7000007284
L-število L01310 1780

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Trajno elastičen in odporen na vremenske vplive
Skupna dolžina: 4,6 m
Skupna širina: 19 mm

Opis:

Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 je zelo prilagodljiv, polprevodniški visokonapetostni povezovalni trak na osnovi etilen propilen kavčuka (EPR). Ta polprevodniški trak se zlahka podaljša, da se prilagodi nepravilnim oblikam, in ohrani svojo prevodnost, ko je raztegnjen.

Lastnosti:

Nadomešča polprevodni sloj pod kovinskim ščitom pri različnih popravilih in spajanju srednjenapetostnih kablov.
Električno zaokroži visokonapetostne pritrdilne elemente in jih poveže z izolacijskimi materiali, da zmanjša električne napetosti.
Temperaturna odpornost do 90 °C
Zaokroževanje zakovic na izoliranih zbiralkah
Zagotavlja zaščito za kabelske spoje na energetskih kablih s trdno dielektrično izolacijo.
Potrjen po ASTM in skladen z RoHS 2011/65/EU.
Ne sme se uporabljati za električno izolacijo

Opomba:

glajenje vodnikov
Zamenjava polprevodniškega sloja pod kovinskim ščitom za popravila in povezave na različnih srednjenapetostnih kablih
Neprimeren za ozemljitvene kable in električno izolacijo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico