Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 584 mm
Odpornost na topila
Opis:
3M™ Filament Tape 1339 je prilagodljiv trak iz filamentov z akrilnim lepilom, odporen na topila in visokim temperaturam. Zasnovan je za aplikacije, ki potrebujejo dielektrično trdnost poliestrske folije in visoko mehansko trdnost steklenih vlaken.
Lastnosti:
Prilagodljiv trak iz filamentov, odporen na topila, z akrilnim lepilom za visoke temperature
Zasnovan za aplikacije, pri katerih sta potrebni dielektrična trdnost poliestrske folije in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken.
Nizka raztegljivost, visoka natezna trdnost in trdnost pri trganju robov
Odlično za pritrjevanje žilnih kablov na tuljave in končna sidra.
UL odobritev za temperature do 130 °C
Debelina filma 0,164 mm
Opomba:
Pritrditev začetnih žic in končnih zavojev
Navijanje izolacije tuljave
Pritrjevanje površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov
Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
Povezovanje baterijskih celic