3M™ ET 12 papirnati trak, gladek, krem, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Št. art.: 7000006119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000006119
    EAN/GTIN 50051138562361
    Številka proizvajalca 7000006119

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: kremasta
    Visoka razteznost in elastičnost
    Skupna dolžina: 55 m
    Skupna širina: 590 mm
    UL® razred A (105 °C) - E 17385 OANZ 2

    Opis:

    Električni trak 3M™ Flat-Backed Paper Electrical Tape 12 se uporablja za opasovanje tuljav in za pokrivanje na tuljavah z navitjem na boben.

    Lastnosti:

    Papirnati trak dobro blaži, je trpežen in odporen proti predrtju.
    Ploščati material za podlago
    Termoreaktivno lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja zanesljivo trdnost vezi
    Smetana
    UL® certifikat razreda A (105°C) - E 17385 OANZ 2
    Material nosilca: papir, gladek
    Gumijasto lepilo, termosetno

    Opomba:

    Pritrditev priključnih žic in namestitev
    Pokrov tuljave
    Lepljenje zaključkov, pokrovov in navijalnih glav

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico