Izvedba:
Barva izdelka: kremasta
Zelo visoka razteznost in elastičnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 590 mm
Visoka odpornost na topila
Opis:
Papirnati električni trak 3M™ 16 je 0,228 mm debel termoreaktivni gumijasti lepilni trak. Primeren je za uporabo kot pokrov tuljave in lepljenje končnih zavojev. Odporen je na temperature do 105 °C (221 °F).
Lastnosti:
Termoreaktivno lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja zanesljivo trdnost vezi
S papirnato podlago za izolacijo
Primerno za zaščito tuljav in pritrditev končnih sider
Odpornost na temperature do 105 °C
Skladen z direktivo RoHS 2002/65/ES
Natisljivo
UL® certifikat razreda A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Material podlage: papir, krepiran
Gumijasto lepilo, termosetno
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Pokrov tuljave
Lepljenje zaključkov, pokrovov in navijalnih glav