3M™ ET 1205 poliimidna folija, jantarna, 317,5 mm x 32,92 m 0,08 mm

Št. art.: 7000006117
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000006117
    EAN/GTIN 54548623368592
    Številka proizvajalca 7000006117

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rumena
    Zelo visoka dielektrična trdnost
    Skupna dolžina: 33 m
    Skupna širina: 317,5 mm
    Odpornost na topila

    Opis:

    3M™ Poliimidni filmski trak za elektriko 1205 je električni trak s podlago iz poliimidnega filma. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo v aplikacijah, ki zahtevajo tanek izolacijski material za ovijanje transformatorjev, kondenzatorjev in žičnih snopov. Ta trak prenese temperaturno območje od -40 do 311 °F ( -40 do 155 °C) brez izgube električnih lastnosti in natezne trdnosti.

    Lastnosti:

    Visoko prilagodljiv, z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk
    Nezažigljiva, s poliimidno podlago
    Primerno za spajkalni zaporni trak pri izdelavi plošč s tiskanim vezjem
    Za pritrjevanje žic in priključnih plošč
    Primerno za temperaturno območje od -40 do 155 °C
    Navedeno na seznamu UL in skladno z RoHS

    Opomba:

    Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
    Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
    Zaščita pred maskiranjem pri uporabi pri visokih temperaturah

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico