3M™ ET 40PR Poliesterska folija, antistatična, tiskana, prozorna, 597 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000006114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000006114
EAN/GTIN 50051138477795
Številka proizvajalca 7000006114

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Triboelektrični naboj je zmanjšan na minimum
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 609,6 mm
Polnjenje med odstranjevanjem iz zvitka < 20 V

Opis:

3M™ Tape 40PR je 2,2 milimetra debel antistatični uporabni trak. Ta trak z natisnjenimi statičnimi simboli je primeren za uporabo na statično občutljivih območjih. Odporen je na temperature do 130 °C (266 °F).

Lastnosti:

Antistatično, prevodno polimerno akrilno lepilo zagotavlja varno vezavo
vnaprej natisnjen statični simbol
Idealno za območja, občutljiva na statično elektriko
Odpornost na temperature do 130 °C
Preprečuje poškodbe različne občutljive elektronske opreme z elektrostatičnim pršenjem
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Odporen na temperature do 130 °C.

Opomba:

Zapiranje elektrostatične zaščitne embalaže
pritrjevanje komponent, npr. v posodah ali med proizvodnjo.
Univerzalna uporaba na elektrostatično zaščitenih delovnih mestih in območjih
Uporaba v proizvodnji in montaži elektronike
Označevanje ESD s tiskanjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico