Scotch® Super 88 vinilni trak za električno izolacijo, črn, 50,8 mm x 33 m, 0,22 mm

Št. art.: 7000006093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000006093
EAN/GTIN 50054007103566
Številka proizvajalca 7000006093
L-število L01310 928

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Široka temperaturna uporaba. Ostaja elastičen in upogljiv pri temperaturah okolice od -18 °C do 90 °C v skladu z VDE
Skupna dolžina: 32,9 m
Skupna širina: 50 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510

Opis:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 je vrhunski izolacijski trak iz PVC, ki je primeren za vse vremenske razmere. Ta električni trak združuje elastično podlago in agresivno lepilo za zagotavljanje vlago neprepustne električne in mehanske zaščite z minimalnim obsegom.

Lastnosti:

Kombinacija lepila iz gumijaste smole, občutljivega na pritisk, in elastične podlage iz PVC zagotavlja odlično električno in mehansko zaščito.
Izolacijski trak iz PVC premium razreda, odporen na vremenske vplive
Zagotavlja električno in mehansko zaščito, odporno na vlago, z minimalno prostornino
Certifikati UL, CSA in VDE
Primerno za temperaturno območje od -18 do 105 °C.

Opomba:

Za izolacijo kablov v vseh vremenskih razmerah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico