Izvedba:
Barva izdelka: črna
Dobra prilagodljivost na neravnih površinah
Skupna dolžina: 3 m
Skupna širina: 25,4 mm
Odlična trdnost lepljenja in tesnjenja na bakru, aluminiju in vseh
Opis:
3M™ Scotch-Seal™ Mastic Tape Compound 2229 je debela, zelo prilagodljiva, lepljiva mastna blazinica na oblogi, ki se zlahka odlepi in je primerna za izolacijo, oblazinjenje in tesnjenje predmetov, ki jih je treba zaščititi pred neugodnimi okoljskimi pogoji. Odporen je na temperature do 90 °C.
Lastnosti:
Odlične lastnosti lepljenja in tesnjenja kovin, gume, sintetične kabelske izolacije in plaščev
Za izoliranje električnih povezav z nazivno napetostjo do 1.000 voltov, če so ovite z vinilnim ali gumijastim izolacijskim trakom.
Trak se pri večkratnem upogibanju ne pretrga.
Uporablja se lahko za tesnjenje visokonapetostnih kabelskih spojev in priključkov pri trajni delovni temperaturi 90 °C.
Enostavno odstranljiv zaščitni pokrov
Material ima samopopravljalne lastnosti po prebadanju ali rezanju
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Opomba:
Proizvodnja izolacije do 1 kV
Zamenjava plašča kabla za vse vrste kablov v zaprtih prostorih in na prostem
Tesnjenje proti vlagi
Električna izolacija in dušenje vibracij v priključkih motorjev