3M™ ET 55 poliestrski laminat, bež, 597 mm x 66 m, 0,19 mm

Št. art.: 7000006005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000006005
    EAN/GTIN 50054007697805
    Številka proizvajalca 7000006005

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: bela
    Visoka dielektrična trdnost
    Skupna dolžina: 66 m
    Skupna širina: 596,9 mm
    Visoka odpornost proti predrtju

    Opis:

    3M™ Composite Film Electrical Tape 55 je poliestrska folija, ojačana s poliestrskim trakom, prevlečena z gumijastim lepilom, občutljivim na pritisk. Odporen je na trganje robov in prebadanje ter ima odlične električne lastnosti, je trpežen in prilagodljiv. Debelina je 0,19 mm.

    Lastnosti:

    Visoka odpornost na trganje robov
    Visoka odpornost proti obrabi in prebadanju
    Razred B (130 °C)
    Debelejši trak iz laminirane folije, ki ima boljšo odpornost na prebadanje in dielektrične lastnosti
    Odličen za splošno izolacijo, sidranje in ovijanje motorjev in transformatorjev
    Material podlage: laminat iz poliestrske folije in flisa
    Gumijasto lepilo, termosetno

    Opomba:

    Pritrditev priključnih žic in namestitev
    Prevleka na tuljavah
    Pritrjevanje končne in prečne izolacije
    Povezovanje žic

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico