3M™ ET 61 PTFE folija, rjava, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Št. art.: 7000005803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000005803
EAN/GTIN 50054007083011
Številka proizvajalca 7000005803

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna bordo barva
Odlična dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 25,4 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510

Opis:

3M™ PTFE Film Electrical Tape 61 je električni trak s PTFE folijo. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo na visokotemperaturnih tuljavah, žičnih snopih in kondenzatorjih, kjer sta potrebni visoka dielektrična in pretržna trdnost. Ta trak ima napetost 600 V in prenese temperature od 32 do 356 °F (0 do 180 °C).

Lastnosti:

Odpornost na kemikalije in visoke obloke
Primerno za uporabo z tuljavami, snopi in kondenzatorji pri visokih temperaturah
Podlaga iz PTFE-folije omogoča uporabo, kjer sta potrebna stabilnost in minimalno krčenje.
Agresivno lepilo iz gume in smole
Zaščita pred ognjem
Primerno za temperaturno območje od 0 do 180 °C
UL seznam in RoHS 2002/65/ES
Nosilni material: folija PTFE
Silikonsko lepilo, duroplastično

Opomba:

Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Zaščita pred maskiranjem pri uporabi pri visokih temperaturah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico