3M™ Scotchlok™ 951 priključek za vtično vejo, rdeč, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 kosov / škatla

Št. art.: 7000005801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000005801
EAN/GTIN 50054007123137
Številka proizvajalca 7000005801
L-število L01310 1813

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Enostavna povezava zaradi dveh vtičnih komponent
Certifikat UL in CSA

Opis:

3M™ Scotchlok™ Insulation Displacement Connectors 951, 952 in 953 so hitri drsni t-tap konektorji, ki se uporabljajo za električno priključitev na žico sredi razpona brez rezanja ali odstranjevanja žice.

Lastnosti:

Najlonski izolirani konektor električno priključi žico na sredini razpona, ne da bi jo odklopil.
Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Hitra in enostavna uporaba
Zaščita pred ognjem

Opomba:

Lahko se uporablja kot prehodni električni priključek brez rezanja ali odstranjevanja žice

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico