3M™ pritrdilna zanka SJ3527N, bela, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Št. art.: 7000002131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000002131
EAN/GTIN 50021200862538
Številka proizvajalca 7000002131
L-število L01310 1109

Opis

Izvedba:

Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Trak s kavljem in zanko
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
Varčevanje s časom

Opis:

Trak 3M™ Hook and Loop je sestavljen iz dveh sestavnih delov, katerih medsebojno povezavo lahko po potrebi zaprete več tisočkrat. Ena komponenta ima majhne kaveljčke, druga pa prožne zanke, ki se združijo z rahlim pritiskom. To omogoča nadzorovan, skrit sistem za povezovanje za sprostljivo pritrjevanje. Izdelek se uporablja na primer v avtomobilskem in oglaševalskem sektorju. Lepilo iz sintetične gume je primerno za različne podlage, kot so nizkoenergijske površine (vključno s PP in PE).

Lastnosti:

Opremljen z lepilom iz sintetične gume// Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Trak s kavljem in zanko// Trak s kavljem in zanko
Zmanjšanje stroškov// Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti// Povečanje produktivnosti
Prihranek časa// Prihranek časa
Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah// Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost

Opomba:

Avtomobilska industrija
Sektor elektronike
Gradnja zrakoplovov
Gradnja železniških vozil
Oglaševanje in dekoracija
Sprostljivi pritrdilni elementi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico