Izvedba:
Glave v obliki gobe, gladka hrbtna stran brez lepila
Različico s 40 glavami na cm² je mogoče kombinirati s podobnimi različicami s 26, 40 ali 62 glavami na cm².
Petkrat večja natezna trdnost kot pri običajnih trakovih s kavljem in zanko
Po 1.000 ciklih odpiranja in zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti.
Glave gobic se med seboj povezujejo in tvorijo trdno vez
Opis:
3M™ Dual Lock™ Trak za tlačno tesnjenje SJ3440 se pogosto uporablja v transportu, elektroniki, poslovni opremi, strojih, medicini, pri označevanju in prikazovanju. Ko se gobaste glave med seboj povežejo, je natezna trdnost dovolj velika, da lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente. Primeren je za primere, ko je potrebna visoka natezna trdnost. Odporen je tudi na temperaturo, vlago in UV žarke. Izjemno vsestranska in varna alternativa tradicionalnim načinom pritrjevanja. Deluje zelo dobro za dele, ki se pogosto zamenjujejo.
Lastnosti:
Glave v obliki gob, gladek hrbet brez lepilo
Petkratna natezna trdnost običajnih kavelj in zank trakov
Po 1 000 ciklih odprtega zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti
Glave gobic se medsebojno zaskočijo in tvorijo varno povezavo
Odpornost na visoke temperature, topila, onesnaževala in korozijo med pritrjevanjem
Opomba:
Za uporabo v prometu, elektroniki, poslovni opremi, strojni industriji, medicini ter za označevanje in prikazovanje.
Primerno za notranjo in zunanjo uporabo