3M™ pritrdilni kavelj SJ3572

Št. art.: 7000001964
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000001964
    EAN/GTIN 50021200862903
    Številka proizvajalca 7000001964

    Opis

    Izvedba:

    Visoko zmogljivo akrilno lepilo je odporno na visoke temperature
    Sila zadrževanja za več tisoč ciklov okluzije
    Hitra pritrditev pomaga prihraniti čas in stroške proizvodnje
    Primerno za različne panoge, vključno s prevozom, elektroniko, pisarniško opremo, opremljanjem trgovin ter notranjimi in zunanjimi oznakami.

    Opis:

    Trak s kavljem in zanko je sestavljen iz dveh samolepilnih delov z akrilnim lepilom, ki sta trajno pritrjena na podlago in katerih medsebojno povezavo je mogoče po potrebi večkrat zatesniti. Trak s kavljem SJ3572 in trak z zanko SJ3571 se zelo dobro obneseta, zlasti na visokoenergijskih površinah, kot sta kovina in steklo, ter sta dolgoročno odporna tudi na temperature do +90 °C.

    Lastnosti:

    Visokozmogljivo akrilno lepilo nudi odpornost na visoke temperature
    Vzdrževalna moč za več tisoč ciklov tesnjenja
    Hitra uporaba pomaga prihraniti proizvodni čas in stroške
    Primerne so za številne panoge, kot so transport, elektronika, pisarniška oprema, opremljanje trgovin ter notranje in zunanje označevanje.

    Opomba:

    Možne aplikacije v prometu, elektroniki, pisarniški opremi, opremi trgovin ter notranjih in zunanjih oznakah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico