3M™ Lepilni trak za prenos 9627, prozoren, 1372 mm x 55 m, 0,127 mm

Št. art.: 7000001481
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000001481
    EAN/GTIN 00051111918968
    Številka proizvajalca 7000001481

    Opis

    Izvedba:

    Samolepilna folija brez podlage
    Modificirano akrilno lepilo
    Tanjša konstrukcija izdelka odpira nove možnosti oblikovanja
    Prihrani čas, saj hitreje doseže končni oprijem
    Majhno uhajanje lepila

    Opis:

    Prenosni trakovi 3M™ Adhesive 360 Series (9626, 9627) se hitro prilepijo na večino površin z nizko energijsko vrednostjo. Trakovi imajo nizek vonj, odlično možnost preoblikovanja in majhno iztekanje lepila.

    Lastnosti:

    130 µm debel prenosni trak na 80 µm debelem zaščitnem papirju glassine. Takojšnje reševanje. Hitro lepljenje// Lepilna folija brez podlage.
    Za hitro lepljenje materialov zaradi takojšnjega oprijema, ki ga omogoča lepilo serije 360// Modificirano akrilno lepilo.
    Tanjše konstrukcije izdelkov odpirajo nove možnosti oblikovanja// Prenosni trak ima odlične lepilne lastnosti in se dobro oprijema številnih površin z visoko in nizko energijo, kot so polietilen visoke gostote (HDPE), PP, ABS, polikarbonat, PMMA, prašni premazi.
    Dobra odpornost na topila in odlična odpornost na vlago. Dobro se oprijemlje na široko paleto plastike, vključno z ABS, polietilenom visoke gostote (HDPE), PP, PMMA, akrilom in polikarbonatom. Idealno za elektronsko opremo.// Prihrani čas, saj hitreje doseže končni oprijem.
    Majhno uhajanje lepila// Dobra odpornost na topila in vlago
    Debelejša različica izdelka 9626// Z nizkim vonjem
    Visoka trdnost lepila tudi pri majhni debelini lepila
    Zelo močan takojšen oprijem

    Opomba:

    Pritrjevanje okrasnih obrob in elementov
    Uporablja se lahko na prašno lakiranih ali UV-lakiranih podlagah
    Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
    Montaža plastičnih ohišij in sestavnih delov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico