3M™ dušilna folija 2552, srebrna, 51 mm x 33 m, 0,25 mm

Št. art.: 7000001224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000001224
    EAN/GTIN 50021200383958
    Številka proizvajalca 7000001224
    L-število L01310 1196

    Opis

    Izvedba:

    Čista alternativa gumijastim ali bitumenskim preprogam za blaženje vibracij brez vonja
    Primerno za dušenje vibracij, zmanjševanje hrupa in zmanjševanje utrujenosti kovin
    Odpornost na ogenj, vlago, vremenske vplive, UV-žarke in kemikalije
    Skupna širina: 5,1 cm

    Opis:

    3M™ samolepilna blazina je sestavljena iz mehkega aluminijastega nosilnega materiala in samolepilnega visokokakovostnega viskoelastičnega akrilatnega polimera. Kombinacija tega polimera in aluminijaste folije ustvari omejen sloj, ki je odličen način za dušenje hrupa in vibracij.

    Lastnosti:

    Čista alternativa gumijastim ali bitumenskim predpražnikom brez vonja za dušenje vibracij
    Primerno za dušenje vibracij, zmanjšanje hrupa in utrujanja kovin
    Odporen na plamen, vlago, vreme, UV in kemikalije
    Odpornost na vremenske vplive, vlago in UV sevanje

    Opomba:

    Za dušenje hrupa in vibracij

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico