3M™ Flexomount™ trak za montažo plošč 411DL, siv, 914 mm x 33 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000001223
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000001223
    EAN/GTIN 00021200383397
    Številka proizvajalca 7000001223
    L-število L01310 1912

    Opis

    Izvedba:

    Na voljo v različnih debelinah
    Za fotopolimerne in gumijaste klišeje.
    Minimalne tolerance debeline
    Odstranjevanje brez ostankov
    Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom

    Opis:

    Za spajanje plošč na jeklenih valjih, kjer je potreben trden vinilni trak. Uporabljeno lepilo iz gume in smole se prilepi na različne in problematične površine. Odstranljivost traku brez ostankov prihrani zamudno in drago predelavo.

    Lastnosti:

    Na voljo v različnih debelinah
    Najmanjša dovoljena odstopanja debeline
    Razstavljanje brez ostankov
    Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
    Odlična odpornost na mehčala
    Dobra odpornost proti staranju
    Odlična možnost ponovnega nameščanja
    Visoka odpornost na topila
    Zanesljiv oprijem

    Opomba:

    Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico