3M™ Super Bond™ folijski trak 396, prozoren, 508 mm x 33 m

Št. art.: 7000001219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000001219
EAN/GTIN 00021200427534
Številka proizvajalca 7000001219

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Dobra odpornost proti obrabi
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 508 mm
Posebej primeren za uporabo na nizkoenergijskih površinah

Opis:

Naš trak 3M™ Super Bond Film Tape 396 ponuja tanko kalibracijsko natezno trdnost poliestra in visoko takojšnjo obstojnost gumijastega lepila za ustvarjanje spojev na materialih z nizko površinsko energijo, kot so polietilen in druge težko oprijemljive površine. Pogosto se imenuje enostranski lepilni trak za spajanje in začetek jedra.

Lastnosti:

Izjemno visoka takojšnja oprijemljivost
Dobra odpornost proti obrabi
Odlična kemijska odpornost
Dober oprijem tudi na hrapavih površinah
Posebej primerno za uporabo na površinah z nizko porabo energije

Opomba:

spajanje, pritrjevanje, ojačevanje, zaščita in popravilo, zlasti na materialih z nizko porabo energije.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico