3M™ Trak za galvanizacijo 470, tan, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Št. art.: 7000001178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000001178
    EAN/GTIN 50021200856162
    Številka proizvajalca 7000001178
    L-število L01310 454

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: svetlo rjava
    Tiskanje s termičnim prenosom
    Skupna dolžina: 32,91 m
    Skupna širina: 25,4 mm
    Izjemno kemično odporen

    Opis:

    Za uporabo trakov, ki zahtevajo odpornost na večino kemikalij, ki se uporabljajo v postopkih galvanizacije in eloksiranja, uporabite naš trak 3M™ Electroplating Tape 470. Ta rjavkast, prilagodljiv trak ima podlago, odporno proti obrabi, ki je idealna za uporabo s kemikalijami za galvanizacijo, anodiziranje, rezkanje, jedkanje in luščenje.

    Lastnosti:

    Odlična odpornost na galvanske kemikalije
    Tiskanje s termotransfernim tiskanjem
    Lahko se označi (marker)
    Brez ponovnega dela pri odstranjevanju traku po postopku galvanizacije
    Izjemno odporen na kemikalije
    Visoka odpornost proti obrabi in prožnost

    Opomba:

    Maskiranje površin med galvanizacijo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico