Izvedba:
Odlična odpornost na trganje zaradi podlage iz steklene tkanine
Laminirana z aluminijasto folijo 3M™ zagotavlja zelo dober odboj sevalne toplote.
Ob izpostavljenosti čisti sevalni vročini prenese temperature do 1.000 °C.
Kombinacija steklene tkanine in aluminija omogoča dobro oblikovanost lepilnega traku z izjemno odpornostjo na trganje.
Dolgoročno zanesljivo delovanje pri ekstremnih temperaturah
Opis:
Toplotno odporen lepilni trak iz aluminijaste steklene tkanine 3M™ 363 je močan in prožen lepilni trak z visoko natezno, prebodno in raztrgalno trdnostjo pri uporabi. Zaradi silikonskega lepila, občutljivega na pritisk, se ta trak dobro prilepi na silikonske površine, pa tudi na nepravilne ali tridimenzionalno oblikovane površine. Odraža svetlobo in toploto, je negorljiv, odporen na vlago, vremenske vplive in UV-žarke. Gre za kemično odporen, toplotno prevoden lepilni trak, ki se lahko uporablja pri temperaturah med -54 °C in 316 °C. Ta trak izpolnjuje zahteve iz F.A.R. 25.853 (a). Za aplikacije, kjer so potrebni oblikovani izrezi, je ta izdelek na voljo z zaščitnim papirjem. Priporočena uporaba: - Toplotno odbojno ovijanje izolacijskih kablov, instrumentov ali drugih materialov, občutljivih na visoke temperature - Idealno za industrijske aplikacije, ki so izpostavljene gibanju ali vibracijam - Povezovanje žičnih snopov - Zahtevne aplikacije pri visokih temperaturah v letalstvu, avtomobilski industriji in industrijski proizvodnji.
Lastnosti:
Odlična odpornost na trganje zaradi nosilcev iz steklenih tkanin
Temperaturna odpornost do 1.000 °C s čisto sevalno toploto
Kombinacija steklene tkanine in aluminija omogoča dobro oblikovanost traku z izjemno odpornostjo na trganje.
Opomba:
Zaščita in povezovanje kabelskih snopov itd.
Uporaba v območju visokih temperatur, tudi na neravnih površinah