Scotch-Brite™ radialni ščetinski disk RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P80

Št. art.: 7000000757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 192 Kosov
  • Koraki naročila: 192 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000000757
EAN/GTIN 50048011257551
Številka proizvajalca 7000000757
L-število L51710 6

Opis

Izvedba:

Tip A: Najbolj agresivna različica s poševnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Čopič iz trdne plastike s keramičnimi zrnci.

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
mešanje na skoraj vseh materialih, zlasti na močno profiliranih, filigranskih površinah
Za uporabo v splošni industriji in sektorjih, kot so letalski, avtomobilski, kovinskoobdelovalni in transportni.
Za odstranjevanje barve, odstranjevanje obrusov, mešanje, dodelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje premazov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico