3M™ Versaflo™ S-Series kapuca, velika, S-433L

Št. art.: 7000000145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000000145
EAN/GTIN 04046719250288
Številka proizvajalca 7000000145

Opis

Izvedba:

Enostavno odstranjevanje
Preizkušena zaščita oči in obraza v skladu s standardom EN166:F.
Stopnja zaščite TH3
Zmanjševanje hrupa
Majhna teža

Opis:

Lahka kapa S-433L za enkratno uporabo je naglavna kapa serije S za sistem za zaščito dihal 3M™ Versaflo™. Pokriva glavo in obraz ter zagotavlja zaščito oči in obraza v skladu s standardom EN166 (zaščita pred brizganjem tekočin in letečimi delci z majhnim vplivom). Poleg tega zagotavlja zanesljivo zaščito vratu in ramenskega obroča. Lahka kapa za enkratno uporabo je izdelana iz cenovno ugodnega tekstilnega univerzalnega materiala Web24. Zato je idealna rešitev za aplikacije, pri katerih je treba pogosto zamenjati celoten del glave, na primer v farmacevtski proizvodnji. Tako kot pri vseh lahkih pokrovih motorjev serije S je tudi tu zagotovljena odlična porazdelitev zraka, ki zagotavlja večje udobje in manj hrupa. Izjemno veliko vidno polje omogoča zelo dober pregled. Lahka kapa za enkratno uporabo S-433L je na voljo v dveh nastavljivih velikostih. Ta izdelek ima velikost L in belo barvo. Stopnja zaščite: TH3.

Lastnosti:

Odstranjevanje Preprosto
Preizkušena zaščita za oči in obraz v skladu z EN 166:F.
Stopnja zaščite TH3
Odpravljanje šumov
Majhna teža
Veliko vidno polje
Zelo dobra porazdelitev zraka

Opomba:

Farmacevtska proizvodnja ali uporaba, kjer je zunanja tkanina manj izpostavljena onesnaženju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.