Diagonalni rezalniki

Št. art.: 70 11 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70 11 110
EAN/GTIN 4003773018193
Številka proizvajalca 70 11 110
L-število L70010 1464

Opis

Opis:

  • nepogrešljiv stranski rezalnik za vsestransko uporabo
  • visokokakovostni materiali in natančna izdelava za dolgo življenjsko dobo
  • Natančni rezalni robovi za mehko in trdo žico
  • čisti rez na tankih Cu žicah, tudi na rezalnih konicah
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
  • tanka oblika glave za uporabo na težko dostopnih delovnih mestih

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,0 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,2 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico